NVENT HOFFMAN - HOFAG02 Guarnizione piastra tenuta 2 - AG02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 440 mm
Materiale - Altro
Profondità - 86 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8713574071896
Codice prodotto
HOFAG02
Cod. produttore
AG02
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Larghezza:
440 mm
Materiale:
Altro
Profondità:
86 mm
Colore:
Nero
Altezza:
4 mm
For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG02 item measures 4x440x86mm with a material of Polyethylene Foam.


