NVENT HOFFMAN - HOFAG01 Guarnizione piastra tenuta 1 - AG01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 240 mm
Materiale - Altro
Profondità - 86 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8713574071872
Codice prodotto
HOFAG01
Cod. produttore
AG01
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Larghezza:
240 mm
Materiale:
Altro
Profondità:
86 mm
Colore:
Nero
Altezza:
4 mm
For standard IEC wall mount gland plate openings. This Gland Plate Gaskets, AG, AG01 item measures 4x240x86mm with a material of Polyethylene Foam.


