NVENT HOFFMAN - HOFAFR04R5 Piastra di tenuta con fori - AFR04R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 96 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Larghezza - 510 mm
Tipo superficie - Laccato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574124271
Codice prodotto
HOFAFR04R5
Cod. produttore
AFR04R5
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
96 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Larghezza:
510 mm
Tipo superficie:
Laccato
Con filtro incorporato:
no
This gland plate is a perfect solution when natural, ambient ventilation is required. This Ventilated gland plate No Filter, AFR, AFR04R5 item measures 128x542x8mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.


