pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFADIS05050 Porta interna, 500x500 - ADIS05050

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFADIS05050 Porta interna, 500x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Acciaio inox

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574174856

Codice prodotto

HOFADIS05050

Cod. produttore

ADIS05050

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

500 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components. This Inner Doors, ADIS, ADIS05050 item measures 445x392x15mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.