pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFADI05030R5 Porta interna, 500x300 - ADI05030R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFADI05030R5 Porta interna, 500x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

  • Larghezza - 261 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574194007

Codice prodotto

HOFADI05030R5

Cod. produttore

ADI05030R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP2X

Larghezza:

261 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

474 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

71 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

1

Inner Doors, ADI mount components outside enclosure while covering components within, preventing unauthorized access. This Inner Doors, ADI, ADI05030R5 item measures 474x261x71mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.