pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFADCS05040 Porta a vetri, 500x400 - ADCS05040

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFADCS05040 Porta a vetri, 500x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Colore - Acciaio inox

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574212596

Codice prodotto

HOFADCS05040

Cod. produttore

ADCS05040

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio inossidabile

Colore:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

400 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

500 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Electrical components can be viewed while the door is closed. This Glazed Doors, ADCS, ADCS05040 item measures 500x400xmm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.