NVENT HOFFMAN - HOFADC08060R5 Porta a vetri, 800x600 - ADC08060R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
8713574124875
Codice prodotto
HOFADC08060R5
Cod. produttore
ADC08060R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
800 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
15 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere