pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFADC04030R5 Porta a vetri, 400x300 - ADC04030R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFADC04030R5 Porta a vetri, 400x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574124578

Codice prodotto

HOFADC04030R5

Cod. produttore

ADC04030R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

300 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

400 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

View electrical components with door closed, keeping unauthorized personnel out and maintaining ingress protection. This Window Door, ADC, ADC04030R5 item measures 395x295x15mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.