pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFADAB12060 Porta trasparente, 1200x600 - ADAB12060

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFADAB12060 Porta trasparente, 1200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 600 mm

  • Esecuzione come porta di visione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574076358

Codice prodotto

HOFADAB12060

Cod. produttore

ADAB12060

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1200 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

30 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

This Transparent Aluminium Doors, ADA, ADAB12060 item measures 1200x600x30mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.