pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFADA05030 Porta trasparente, 500x300 - ADA05030

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFADA05030 Porta trasparente, 500x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 300 mm

  • Esecuzione come porta di visione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574076648

Codice prodotto

HOFADA05030

Cod. produttore

ADA05030

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

300 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

500 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

30 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

This Transparent Aluminium Doors, ADA, ADA05030 item measures 500x300x30mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.