pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFADA03030 Porta trasparente, 300x300 - ADA03030

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFADA03030 Porta trasparente, 300x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 300 mm

  • Esecuzione come porta di visione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574076600

Codice prodotto

HOFADA03030

Cod. produttore

ADA03030

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

300 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

300 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

30 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

This Transparent Aluminium Doors, ADA, ADA03030 item measures 300x300x30mm has a material of Aluminum color Unpainted, finish Mill.