NVENT HOFFMAN - HOFA20RA19THE Profili da 19", 2000 - A20RA19THE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo angolare
Materiale - Altro
Adatto per armadi di altezza - 2000 mm
Larghezza - 58.1 mm
Altezza - 1879.8 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 Kg CO₂-eq
EAN
8713574241930
Codice prodotto
HOFA20RA19THE
Cod. produttore
A20RA19THE
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo angolare
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di altezza:
2000 mm
Larghezza:
58.1 mm
Altezza:
1879.8 mm
Profondità:
45.4 mm
Colore:
Acciaio inox
Square-Hole Rack Angles designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600 mm wide Uni body enclosure's channels.