pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFA2066SSFS Unibody, 2000x600x600 - A2066SSFS

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFA2066SSFS Unibody, 2000x600x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574241763

Codice prodotto

HOFA2066SSFS

Cod. produttore

A2066SSFS

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Spazzolato/macinato

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Grado di protezione (NEMA):

4X

Provides corrosive protection for systems with large components or complex configurations. This A30S4E Free-Stand Single and Dual Access, A2066SSFS item measures 20x6x6 inches with a material of SS304 finish Brushed.