NVENT HOFFMAN - HOFA1864SSFS Unibody, 1800x600x400 - A1864SSFS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
508 Kg CO₂-eq
EAN
8713574241459
Codice prodotto
HOFA1864SSFS
Cod. produttore
A1864SSFS
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Spazzolato/macinato
Con porta di ventilazione:
no
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Grado di protezione (NEMA):
4X


