NVENT HOFFMAN - HOFA1001YZUMC2 Sistema piccolo volume, cl. 2 - A1001YZUMC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Con regolazione della temperatura - no
Velocità di giri controllata - no
Larghezza - 229 mm
Funzione master/slave - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574247451
Codice prodotto
HOFA1001YZUMC2
Cod. produttore
A1001YZUMC2
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Con regolazione della temperatura:
no
Velocità di giri controllata:
no
Larghezza:
229 mm
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
229 mm
Profondità:
127 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...55 °C


