pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFA1001YZUMC1 Sistema piccolo volume, cl. 1 - A1001YZUMC1

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFA1001YZUMC1 Sistema piccolo volume, cl. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Con regolazione della temperatura - no

  • Velocità di giri controllata - no

  • Larghezza - 229 mm

  • Funzione master/slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574247444

Codice prodotto

HOFA1001YZUMC1

Cod. produttore

A1001YZUMC1

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Con regolazione della temperatura:

no

Velocità di giri controllata:

no

Larghezza:

229 mm

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Altezza:

229 mm

Profondità:

127 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...55 °C

Small-volume type Y or Z purging/pressurization system are enclosure pressurization or purging systems that operate on a supply of compressed instrument air or inert gas. It regulates and monitors pressure within sealed (protected) enclosures to prevent combustible dust accumulation, or remove and prevent flammable gas or vapor accumulations. Available in two models for enclosures with a maximum enclosure volume of up to 2 or 10 cubic feet (0.06 or 0.28 cubic meters). Includes tamper-proof regulator withgauge (TR-10G) to comply with NFPA standard requiring protection against overpressurization. Other purposes include heat, moisture and dust contamination prevention.