NVENT ERICO - ERILPC513 CONNETTORE DI CAVI IN LINEA, RAME - LPC513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto di raccordo
Adatto per diametro conduttore circolare - 0...14.3 mm
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Altro
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8711893099119
Codice prodotto
ERILPC513
Cod. produttore
LPC513
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto di raccordo
Adatto per diametro conduttore circolare:
0...14.3 mm
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Altro
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


