pagina iniziale

NVENT ERICO - ERILPC502 CONNETT. CAVI PARALL. BULLONATO IN RAME - LPC502

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Diametro conduttore circolare 1 - 0...0.46 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo parallelo

  • Diametro conduttore circolare 2 - 0...11.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893099096

Codice prodotto

ERILPC502

Cod. produttore

LPC502

Produttore

ERI

Materiale:

Rame

Diametro conduttore circolare 1:

0...0.46 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo parallelo

Diametro conduttore circolare 2:

0...11.7 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Altro

Connettore per cavo parallelo bullonato stampato per il serraggio del cavo di tensione del bullone positivo. Questo connettore per cavi paralleli in rame è adatto per conduttori di classe 1 - classe 2 (4/0 max), UL.