pagina iniziale

NVENT ERICO - ERIIBTB BARRA DI TERMINAZIONE E COLLEAMENTO - IBTB

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERIIBTB BARRA DI TERMINAZIONE E COLLEAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893059021

Codice prodotto

ERIIBTB

Cod. produttore

IBTB

Produttore

ERI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

La terminazione di collegamento tra sistemi (IBTB), parte della linea di prodotti nVent ERICO per la protezione delle infrastrutture elettriche, è progettato per soddisfare i requisiti dell'Articolo 250.94 “Bonding for Other Systems” del codice NEC® del 2008. L'IBTB viene montato adiacente al contatore o all'apparecchiatura dell'entrata di servizio e rappresenta un modo comodo per interconnettere e realizzare la terminazione elettrica di conduttori di messa a terra relativi a telefoni, TV via cavo o antenne radio e televisive. L'IBTB include una struttura di montaggio anticorrosione in acciaio inossidabile ed è facilmente accessibile per la connessione e il controllo. Il morsetto di connessione posa in opera (#6- #2 AWG o 16-35 mm²) consente un'installazione semplificata del conduttore elettrodo di messa a terra in un tratto continuo, ove possibile. La base e l'alloggiamento polimerici rappresentano una sezione antiurto stabilizzata ai raggi UV, inoltre soddisfano i requisiti UL® per quanto riguarda la resistenza alle intemperie.