NVENT ERICO - ERIGEM25ABKT SECCHIO DA 5 GAL CON MAT. DI TERRA - GEM25ABKT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Materiale di montaggio
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8711893101065
Codice prodotto
ERIGEM25ABKT
Cod. produttore
GEM25ABKT
Produttore
ERI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Materiale di montaggio
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Riduce la resistenza di terra e le misurazioni dell'impedenza. Il materiale per l'ottimizzazione del terreno viene fornito in una secchio da 5 galloni con coperchi.


