NVENT ERICO - ERIEEB06C506D0A BARRA DI MESSA A TERRA, 6-WAY, 400MM - EEB06C506D0A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di raccordo
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Lucido
Confezione
1 PZ
EAN
0782856982869
Codice prodotto
ERIEEB06C506D0A
Cod. produttore
EEB06C506D0A
Produttore
ERI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di raccordo
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Lucido
Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento. Barra di terra con collegamenti di disconnessione per testare il sistema di messa a terra. Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601. Comprende isolatori in poliammide privi di alogeni, hardware in acciaio inossidabile (EN 1.4401) e staffe di montaggio. È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente.


