pagina iniziale

NVENT ERICO - ERIEDT2300M SPD CLASSE II - EDT2300M

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERIEDT2300M SPD CLASSE II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tensione permanente AC max. - 300 V

  • Forma della rete TN-C-S - sì

  • Forma della rete TN - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782856938866

Codice prodotto

ERIEDT2300M

Cod. produttore

EDT2300M

Produttore

ERI

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

240 V

Tensione permanente AC max.:

300 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

sì

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

sì

Modulo di ricambio protezione contro le sovratensioni guida DIN EDT2. Modulo di ricambio, 300 V.