NVENT ERICO - ERIEDT230030R MODALITA 3+0 PROTEZIONE AVANZATA,240V UN - EDT230030R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete IT - sì
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Confezione
1 PZ
EAN
0782856939016
Codice prodotto
ERIEDT230030R
Cod. produttore
EDT230030R
Produttore
ERI
Forma della rete IT:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione permanente AC max.:
300 V
Livello di protezione:
1.65 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


