NVENT ERICO - ERIDT2300M SPD CLASSE II - DT2300M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete IT - sì
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - sì
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Confezione
1 PZ
EAN
0782856938521
Codice prodotto
ERIDT2300M
Cod. produttore
DT2300M
Produttore
ERI
Forma della rete IT:
sì
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
sì
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione permanente AC max.:
300 V
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
9 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
9 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Dimensione:
1 UM
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Classe di prova tipo 2:
sì


