pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI800044 DOUBLE CABLE HOLDER PLUG,50 CABLE,10MM M - 800044

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI800044 DOUBLE CABLE HOLDER PLUG,50 CABLE,10MM M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 0...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Tassello sagomato

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0782856975939

Codice prodotto

ERI800044

Cod. produttore

800044

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

0...10 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Tassello sagomato

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero massimo di tubi:

50

Adatto per tubi flessibili protettivi:

no

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Il bloccaggio facile da aprire, permette di aggiungere o togliere cavi velocemente anche dopo l'installazione. Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo. Le clip possono essere fissate ad un supporto permettendo il supporto di piu' cavi o conduit solo con un foro. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.