NVENT ERICO - ERI800001 CLIP IN PLASTICA PER CONDUIT,20 MM OD - 800001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 20...20 mm
Chiuso - no
Adatto per tubi protettivi - sì
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
0782856975663
Codice prodotto
ERI800001
Cod. produttore
800001
Produttore
ERI
Adatto per diametro tubo:
20...20 mm
Chiuso:
no
Adatto per tubi protettivi:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Allineabile:
sì
Numero max. di tubi:
1
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto stampato
Con inserto:
no
Colore:
Bianco


