pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI712260 MORSETTO STRUT EG,139,7?146,1MMOD,5 ,125 - 712260

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI712260 MORSETTO STRUT EG,139,7?146,1MMOD,5 ,125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di tensione - 139.7...146.1 mm

  • Per tubi con passo (metrico) - 146

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Qualità del materiale del collare - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893140606

Codice prodotto

ERI712260

Cod. produttore

712260

Produttore

ERI

Zona di tensione:

139.7...146.1 mm

Per tubi con passo (metrico):

146

Numero max. di cavi:

1

Materiale della fascetta:

Acciaio

Qualità del materiale del collare:

Altro

Superficie fascetta:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Materiale dell'inserto:

Acciaio

Materiale vite:

Acciaio

Superficie vite:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Con contro-inserto:

no

Tipo di montaggio:

Profilo a C

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).