NVENT ERICO - ERI712115 MORSETTO STRUT EG,47,6?50MMOD,1 1/2 ,40D - 712115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 47.6...50 mm
Per tubi con passo (metrico) - 48
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
50 PZ
EAN
8711893145892
Codice prodotto
ERI712115
Cod. produttore
712115
Produttore
ERI
Zona di tensione:
47.6...50 mm
Per tubi con passo (metrico):
48
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Non trattato
Tipo di montaggio:
Profilo a U


