NVENT ERICO - ERI712035 MORSETTO STRUT EG, 59,5?62,2MMOD, 2 ,50D - 712035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 59.5...62.2 mm
Per tubi con passo (metrico) - 62
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
50 PZ
EAN
8711893145601
Codice prodotto
ERI712035
Cod. produttore
712035
Produttore
ERI
Zona di tensione:
59.5...62.2 mm
Per tubi con passo (metrico):
62
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Non trattato
Tipo di montaggio:
Profilo a U


