pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI591070 FIBBIA PER FASCETTE, 10 MM - 591070

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI591070 FIBBIA PER FASCETTE, 10 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale striscia collare - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità materiale striscia collare - Altro

  • Materiale inserto - Senza

  • Numero unità  di scala - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3479775910703

Codice prodotto

ERI591070

Cod. produttore

591070

Produttore

ERI

Materiale striscia collare:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità materiale striscia collare:

Altro

Materiale inserto:

Senza

Numero unità  di scala:

1

Larghezza:

10 mm

Clip a L per il fissaggio di reggette Fixoband.