NVENT ERICO - ERI584668 STAFFA ANG. ASOLATA PROF.C 4FORI, E0,0L, - 584668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Tipologia - Angolo
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Angolo - 135 °
Confezione
25 PZ
EAN
8711893846683
Codice prodotto
ERI584668
Cod. produttore
584668
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Tipologia:
Angolo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Angolo:
135 °
Con accessori di avvitamento:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Numero di fori/slot per lato:
2
Nella guida:
no


