pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI570240 2000 U-CHANNEL BEAM CLAMP - 570240

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI570240 2000 U-CHANNEL BEAM CLAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Zona di serraggio - 0...11 mm

  • Adatto per profili di supporto -

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3479775702407

Codice prodotto

ERI570240

Cod. produttore

570240

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Zona di serraggio:

0...11 mm

Adatto per profili di supporto:

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Perno di bloccaggio a U:

no

Per l’uso con profilati a U serie 2000. Richiede un’installazione a coppie.