pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI563510 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 100-250-30 - 563510

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI563510 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 100-250-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 100 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Intrecciato - sì

  • Forma del conduttore - Piatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775635101

Codice prodotto

ERI563510

Cod. produttore

563510

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

100 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Intrecciato:

sì

Forma del conduttore:

Piatto

Lunghezza:

250 mm

Superficie conduttore:

Stagnato

Con capicorda:

sì

Barretta di collegamento forata:

sì

Con listelli di raccordo:

sì

Larghezza della linea circa:

50 mm

Altezza della linea circa:

4 mm

Isolato:

no

Treccia di messa a terra in rame stagnato piatto. 100-250-30, 349 A Ampacity, 197,35 kcmil (100 mm2), 250 mm (9,843"), foro 30,5 mm (1,201").