NVENT ERICO - ERI563430 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ 25-200-12 - 563430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Forma del conduttore - Piatto
Intrecciato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3479775634302
Codice prodotto
ERI563430
Cod. produttore
563430
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Forma del conduttore:
Piatto
Intrecciato:
sì
Larghezza della linea circa:
23 mm
Altezza della linea circa:
1.5 mm
Lunghezza:
200 mm
Isolato:
no
Con listelli di raccordo:
sì
Barretta di collegamento forata:
sì


