NVENT ERICO - ERI561600 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 30 - 561600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Distanziale
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
50 PZ
EAN
3479775616001
Codice prodotto
ERI561600
Cod. produttore
561600
Produttore
ERI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Distanziale
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Accessorio isolante elettrico a bassa tensione. Distanziatore metallico DMH-M4X30.


