pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI557950 PROFILO DIN PDR15 2 MT. - 557950

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI557950 PROFILO DIN PDR15 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3479775579504

Codice prodotto

ERI557950

Cod. produttore

557950

Produttore

ERI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme a RoHS. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277.