NVENT ERICO - ERI557850 PROFILO DIN PDR7 2 MT. - 557850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
15 PZ
EAN
3479775578507
Codice prodotto
ERI557850
Cod. produttore
557850
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme a RoHS. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277.


