pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI557750 PROFILO DIN PDR 5,5 2 MT. - 557750

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI557750 PROFILO DIN PDR 5,5 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma del foro - Asola

  • Distanza foro centrale - 20 mm

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3479775577500

Codice prodotto

ERI557750

Cod. produttore

557750

Produttore

ERI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma del foro:

Asola

Distanza foro centrale:

20 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme a RoHS. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277.