NVENT ERICO - ERI557520 PROFILO A C 35X35 2 MT. - 557520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma del foro - Asola
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
3479775575209
Codice prodotto
ERI557520
Cod. produttore
557520
Produttore
ERI
Tipologia:
Altro
Forma del foro:
Asola
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Distanza foro centrale:
25 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715 e DIN 46277. Conforme a RoHS.


