pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI556930 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ10-200-6 - 556930

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI556930 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ10-200-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Intrecciato - sì

  • Forma del conduttore - Piatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775569307

Codice prodotto

ERI556930

Cod. produttore

556930

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Rame

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Intrecciato:

sì

Forma del conduttore:

Piatto

Lunghezza:

200 mm

Barretta di collegamento forata:

sì

Con listelli di raccordo:

sì

Larghezza della linea circa:

12 mm

Altezza della linea circa:

1.1 mm

Isolato:

no

Le trecce per messa a terra e collegamenti MBJ sono una soluzione per la messa a terra affidabile e vantaggiosa per le applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Le trecce per messa a terra in rame stagnato con estremità compatte sono fornitepronte per l’installazione senza necessità di ulteriore taglio, spelatura, crimpatura o punzonatura e non richiedono l’aggiunta di capicorda in stagno o crimpati. Il processo di produzione ottimizza il contatto elettrico tra ogni filo e aiuta a eliminare i problemi di umidità nelle estremità, impedendo la corrosione e allungando la vita utile della treccia.