NVENT ERICO - ERI556220 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Altro
Senza alogeni - sì
Protezione della superficie - Altro
Confezione
100 M
EAN
3479775562209
Codice prodotto
ERI556220
Cod. produttore
556220
Produttore
ERI
Diametro nominale:
10 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Nero
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Temperatura di impiego:
-70...-70 °C
Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.


