NVENT ERICO - ERI556210 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...24 mm
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Diametro nominale - 8 mm
Senza alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
3479775562100
Codice prodotto
ERI556210
Cod. produttore
556210
Produttore
ERI
Diametro del fascio:
8...24 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
8 mm
Senza alogeni:
sì
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
Altro
Temperatura di impiego:
-70...400 °C
Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.
Un prodotto NVENT ERICO
Scopri la serie NVENT ERICO