pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI556200 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556200

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI556200 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4...12 mm

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 4 mm

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 100 M

EAN

3479775562001

Codice prodotto

ERI556200

Cod. produttore

556200

Produttore

ERI

Diametro del fascio:

4...12 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

4 mm

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

Altro

Temperatura di impiego:

-70...400 °C

Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.

Un prodotto NVENT ERICO

Scopri la serie NVENT ERICO