NVENT ERICO - ERI554760 POLIAMMIDE NERA PDBS10B - 554760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...8 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Senza alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
3479775547602
Codice prodotto
ERI554760
Cod. produttore
554760
Produttore
ERI
Diametro del fascio:
8...8 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Senza alogeni:
sì
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Protezione antincendio secondo UL 94:
V2
Temperatura di impiego:
-40...-40 °C
Qualità del materiale:
Poliammide


