pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI554384 CPI 70-1100-12 - 554384

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI554384 CPI 70-1100-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Intrecciato - sì

  • Forma del conduttore - Piatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775543840

Codice prodotto

ERI554384

Cod. produttore

554384

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Altro

sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Intrecciato:

sì

Forma del conduttore:

Piatto

Lunghezza:

1100 mm

Superficie conduttore:

Lucido

Con capicorda:

sì

Barretta di collegamento forata:

sì

Con listelli di raccordo:

sì

Larghezza della linea circa:

30 mm

Altezza della linea circa:

5.8 mm

Isolato:

no

Treccia di messa a terra in acciaio inossidabile piatto. CPI70-1100-12, 138,15 kcmil (70 mm2), 43,307"(1.100 mm).