pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI554301 CPI 25-250-10 - 554301

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI554301 CPI 25-250-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Intrecciato - sì

  • Forma del conduttore - Piatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775543017

Codice prodotto

ERI554301

Cod. produttore

554301

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Altro

sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Intrecciato:

sì

Forma del conduttore:

Piatto

Lunghezza:

250 mm

Superficie conduttore:

Lucido

Con capicorda:

sì

Barretta di collegamento forata:

sì

Con listelli di raccordo:

sì

Larghezza della linea circa:

26.5 mm

Altezza della linea circa:

3.5 mm

Isolato:

no

Treccia di messa a terra in acciaio inossidabile piatto. CPI25-250-10, 49,34 kcmil (25 mm2), 9,843"(250 mm).