pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI554282 CPI 16-400-8 - 554282

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI554282 CPI 16-400-8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Intrecciato - sì

  • Forma del conduttore - Piatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775542829

Codice prodotto

ERI554282

Cod. produttore

554282

Produttore

ERI

Materiale del conduttore:

Altro

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Intrecciato:

sì

Forma del conduttore:

Piatto

Lunghezza:

400 mm

Superficie conduttore:

Lucido

Con capicorda:

sì

Barretta di collegamento forata:

sì

Con listelli di raccordo:

sì

Larghezza della linea circa:

17.5 mm

Altezza della linea circa:

3 mm

Isolato:

no

Treccia di messa a terra in acciaio inossidabile piatto. CPI16-400-8, 31,57 kcmil (16 mm2), 15,748"(400 mm).