NVENT ERICO - ERI553530 CONNETTORE PER ERIFLEX FLEXIBAR FBC 10X1 - 553530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del morsetto - 25 mm
Sezione max. del conduttore - 70 mm²
Confezione
15 PZ
EAN
3479775535302
Codice prodotto
ERI553530
Cod. produttore
553530
Produttore
ERI
Larghezza del morsetto:
25 mm
Sezione max. del conduttore:
70 mm²
Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.


