pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI553480 CONNETTORE DI TERRA EC16 1 2X5 - 553480

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI553480 CONNETTORE DI TERRA EC16 1 2X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 0...5 mm

  • Adatto per - Altro

  • Larghezza della sbarra collettrice - 0...12 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Adatto per collegamento conduttore circolare - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3479775534800

Codice prodotto

ERI553480

Cod. produttore

553480

Produttore

ERI

Spessore della sbarra collettrice:

0...5 mm

Adatto per:

Altro

Larghezza della sbarra collettrice:

0...12 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Adatto per collegamento conduttore circolare:

sì

Larghezza del morsetto:

14 mm

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

sì

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi alla barra di messa a terra senza perforazione. Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione. È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori. È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra collettrice. La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione. Conforme ad EAC. Conforme a RoHS.