NVENT ERICO - ERI553400 CONNETTORE FBC 5X6 - 553400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 5...10 mm
Adatto per - Guida piatta
Larghezza del morsetto - 11.5 mm
Sezione max. del conduttore - 16 mm²
Adatto per collegamento conduttore circolare - no
Confezione
15 PZ
EAN
3479775534008
Codice prodotto
ERI553400
Cod. produttore
553400
Produttore
ERI
Spessore della sbarra collettrice:
5...10 mm
Adatto per:
Guida piatta
Larghezza del morsetto:
11.5 mm
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Adatto per collegamento conduttore circolare:
no
Adatto per collegamento conduttore di settore:
no
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
sì


